missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Ringer 085 R-Flex Stoßhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
11
12
7
8
9
Größe 3X
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Die Ringers 085 R-Flex schlagfesten Handschuhe mit halber Nitrilbeschichtung und Fleecefutter bietet Schutz vor Stößen und höchste Schnittfestigkeit. Zusätzlich bieten sie Wärme beim Einsatz in kalten Umgebungen.
- Eine atmungsaktive Strickhülle mit der F3 Technology™ von Ringers und dem patentierten TPR-Design sorgt für ein hervorragende Fingerfertigkeit und Komfort.
- Die raue Handfläche sorgt für sicheren Halt auf nassen und trockenen Oberflächen, und die mit Touchscreens kompatiblen Spitzen des Zeige- und Mittelfingers und Daumens ermöglichen Interaktion mit Technologie.
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Nitril |
| Farbe | Mehrfarbig |
| Cut Resistance Rating | ANSI A6 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE, Nitrile |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur