missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Rigid Polypropylene Pictogram Fire Safety Signs
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | STF 745-200X250-B7527 |
| Material | Polypropylene |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Robustes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Dicke | 0015 mm |
| Form | Rechteckig |
| Angezeigter Text | Emergency shutdown |
| Produkttyp | Mini Pictogram Safety Sign |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?