missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Rhesus EDA2R/TNFRSF27/XEDAR (NP_001180396.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | EDA2R/TNFRSF27/XEDAR |
| Zugriffsnummer | NP_001180396.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 60401 |
| Gen-Alias | ectodysplasin A2 receptor, EDA-A2 receptor, EDAA2R, EDA-A2R, EDAA2Rtumor necrosis factor receptor superfamily member XEDAR, EDAR2, TNFRSF27, XEDAR, XEDARTNFRSF27tumor necrosis factor receptor superfamily member 27, X-linked ectodysplasin-A2 receptor |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Rhesus Macaque |
| Menge | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?