missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Resurge™ CD5 Supplement, without glucose and L-glutamine

Artikelnummer. p-8843012
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16219921

Marke: Gibco™ 670025

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein vielfältiger Satz vollständig chemisch definierter, proteinfreier Zellkulturergänzungen ohne Stoffe tierischen Ursprungs, die das Zellwachstum fördern und die Proteinproduktion steigern.

Eine chemisch definierte Ergänzungsformulierung zur Ergänzung einer Vielzahl von Basismedien. Dieses Supplement wurde unter Verwendung mehrerer Wirtszelllinien und in verschiedenen Kultursystemen entwickelt, einschließlich Schüttelkolben und Bioreaktoren im Laborformat. Wurde für den Einsatz in Systemen zur CHO-Zellkultur entwickelt und kann als Medienergänzung oder als Feed für Kultursysteme verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Zelllinie CHO
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Pulver
Produkttyp Medien-Supplement
Ohne Additive Kein Glutamin
Format Flasche(n)
Produktlinie Resurge
Menge 1 kg
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt