missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Resurge™ CD2 Supplement, without glucose and L-glutamine
Beschreibung
Eine chemisch definierte Ergänzungsformulierung zur Ergänzung einer Vielzahl von Basismedien. Dieses Supplement wurde unter Verwendung mehrerer Wirtszelllinien und in verschiedenen Kultursystemen entwickelt, einschließlich Schüttelkolben und Bioreaktoren im Laborformat. Wurde für den Einsatz in Systemen zur CHO-Zellkultur entwickelt und kann als Medienergänzung oder als Feed für Kultursysteme verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. |
| Zelllinie | CHO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei |
| Kulturtyp | Säugetierzellkultur |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medien-Supplement |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Format | Flasche(n) |
| Produktlinie | Resurge |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?