Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Einkanal-Pipette mit variablem Volumen gemäß EU-IVD, 3er-Pack
Die besonders leichte Eppendorf Research plus Pipette genügt den höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit – mit ultimativer Ergonomie und enormer Vielseitigkeit.
Marke: Eppendorf™ 3120000925
Additional Details : Gewicht : 2.12600kg
Beschreibung
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
- Luftverdrängungspipette für präzises Pipettieren von wässrigen Lösungen
- Spüren Sie den Unterschied bei Gewicht und Kraftaufwand für das Pipettieren: Die ultraleichte mechanische Pipette wurde gemäß den strengen Kriterien des Eppendorf PhysioCare Concept entwickelt und begrenzt die Belastung von Hand und Arm
- Federgespannter Spitzenkonus (nicht für 5 ml- und 10 ml-Pipetten erhältlich) für minimalen Kraftaufwand bei der Spitzenaufbringung hilft bei der Verringerung von Belastungen
- Geringer Kraftaufwand von unter 3.6 N zum Spitzenabwurf von Eppendorf Research plus
- Stellen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle auf eine höhere Genauigkeit bei der Pipettierung von verschiedenen schwierigen Flüssigkeiten wie Ethanol oder sogar bei der Pipettierung in großen Höhenlagen ein. Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen ohne Kalibrierung
- Autoklavierung der gesamten Pipette oder nur des unteren Teils je nach Ihren Anforderungen zur Gewährleistung von kontaminationsfreiem Betrieb
Spezifikation
Ja | |
Ergonomisch | |
0.1 to 1, 0.5 to 5, 1 to 10 mL |
In vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998 | |
Vollständige Box von Pipettenspitzen für jedes der drei Volumen |