missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Replacement Inner Parts

Artikelnummer. p-200110006
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,8 mm
1,6 mm
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10727512

Marke: BOLA D59722

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Replacement Inner Parts PTFE, PVDF

  • Consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium).
  • Very good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Gewindegröße GL 25
Farbe White
Flexibility Rigid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt