missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Nadeln
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
Länge (metrisch):
57 mm
85 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.47 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Ersatznadel zur Verwendung mit dem Thermo Scientific RSH Autosampler
- Abnehmbare Nadel
- Konische Spitze
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Länge (metrisch) | 57 mm |
| Produkttyp | Abnehmbare Nadel |
| Menge | 2/Packung |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo RSH Autosampler |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur