missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Marke: Brady™ 252103
Additional Details : Gewicht : 0.04400kg
Spezifikation
Polypropylen | |
Verstärktes Polypropylen | |
120 °C | |
Rund | |
Gebotsschild |
Je 1 | |
200 mm | |
0,369 mm | |
Kopfschutz verwenden | |
Weiß auf Blau |