missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SCHILDDECKE ANTI-FEUER 148MM PP PP
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 414-148X148-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 148 mm |
| Dicke | 0,369 mm |
| Breite (metrisch) | 148 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Quadratisch |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur