missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork Reflex™ Papierwischtücher Weiß M4, SmartCore™, 6 x 340 Blatt, 473412
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Verbessern Sie die Hygiene mit dieser für den Lebensmittelkontakt geeigneten Wischtuchrolle – Sie berühren nur, was Sie entnehmen
- Dank Einzelblattentnahme verbrauchen Sie bis zu 37% weniger – im Vergleich zu Spendern mit unbegrenzter Ausgabe
- Erledigen Sie Reinigungsarbeiten im Handumdrehen mit unseren starken und saugfähigen Mehrzweck-Reinigungstüchern
- Keine aufwendige Wartung – dank herausnehmbarer SmartCore™ Hülse lassen sich Rollen schnell und einfach wechseln
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 124.56 yd. |
| Länge (metrisch) | 113.9 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 7.64 in. |
| Breite (metrisch) | 19.4 cm |
| Zertifizierung/Konformität | FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 1-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | FSC MIX Credit, FSC Chain-Of-Custody, BRC-IoP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Name des Produkts
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?