missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Konische Stopfen aus rotem Gummi

Der konische Kartell ™ Stopfen aus rotem Gummi eignet sich für hohe Temperaturen und wird in Kombination mit einem Kolben, einer Flasche oder einem Röhrchen verwendet.

Marke:  Kartell™ 0113300

Additional Details : Gewicht : 0.01000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12697775

  • 7.99 CHF / 25 Stück


Verfügbar ab
05-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Kartell™ Red Rubber Conical Stoppers are suitable for high temperatures and are used in combination with a flask, bottle, or tube.

  • Zum allgemeinen Gebrauch
  • Rotes Gummi
  • Konische Form
  • Größe: Unterer (unterer) Durchmesser x Höhe
Spezifikation

Spezifikation

Allgemeine Laborzwecke
25/Pckg.
Rot
15mm
Konischer Stopfen
18 mm
11 x 18 mm
11mm
Gummi
Konisch
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation