missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Translucent
Rectangular basins/dishes constructed of translucent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
99.45 CHF - 113.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Quarz |
Form | Rechteckig |
Typ | Schale |
Breite (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15828034
|
Helios Italquartz
62F00303 |
60 x 12 mm |
99.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15838034
|
Helios Italquartz
62F00305 |
68 x 12 mm |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Translucent
- Rectangular form
- Chemically inert
- Excellent electrical insulation
- Excellent strength and durability
- Exceptional thermal stability compared to glass
Spezifikation
Durchscheinend | |
Rechteckig | |
12 mm |
Quarz | |
Schale | |
12 mm |