missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International Rectangle and Circle Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll

Artikelnummer. 17899317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Abmessungen (L x B):
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm
25.4mm x 9.5mm + 9.5 mm
28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm
31.8 x 16 mm und 11.1 mm Kreis
31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm
31.8mm x 12.7mm + 9.5 mm
36.5 x 14 mm und 9.5 mm Kreis
Packungsgröße:
4000 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
17899317 Weiß 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 4000 Stück
17860658 Weiß 31.8 x 16 mm und 9.5 mm Kreis 4000 Stück
17879897 Weiß 31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm 4000 Stück
17879127 Weiß 31.8 x 16 mm und 11.1 mm Kreis 4000 Stück
17880978 - 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17898837 Weiß 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17860588 Gelb 25.4mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17850978 Weiß 36.5 x 14 mm und 9.5 mm Kreis 4000 Stück
17831318 Weiß 25.4mm x 9.5mm + 9.5 mm 4000 Stück
17898967 Weiß 31.8mm x 12.7mm + 9.5 mm 4000 Stück
17879917 Weiß 28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm 4000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17899317 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA52NOTC34WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.

  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Each row has one rectangular and one round label
  • Available in a variety of colors and sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 2 Labels
Menge 4000/Pk.
Form Rectangle with Circle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Länge (metrisch) 12.7 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.94 in.
Breite (metrisch) 23.9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 76.2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.