missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Reax 2 mit Universaladapter

Artikelnummer. 17333460 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17333460 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17333460 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5412100904
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Compact shaker with adapter for test tubes.

  • Quickly clamps in 2 vessels of any size and accepts load capacities up to 1 kg
  • Speed continuously adjustable from 20 to 100 rpm
  • Universal adaptor allows for the use of various vessels of 50 to 160 mm height
  • Includes adapter for the use of 20 test tubes at a time
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.