missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Reax 2

Artikelnummer. 17242794 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17242794 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17242794 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5412100107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 CHF
    1190.67 CHF / 1 Stück
    Sparen 364.33 CHF
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Compact shaker for small volumes.

  • The Reax 2 with the optional adapter for test tubes is designed for simultaneous mixing of up to 20 vessels with diameters of 10 to 18 mm. This corresponds to the size of classic test tubes or 15 mL Falcon tubes. Alternatively, you can insert your complete rack into the universal adapter (width: 230 mm, height min./max.: 45 mm/160 mm) of the overhead shaker.
  • Equipped with a solid metal frame, its design stands for extreme load capacity and reliability. Guaranteed safety during unattended continuous operation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.