missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ RC 6 Chemie-HYBRID-Pumpe
Click to view available options
Enthält:
CEE-Stecker
CH-, CN-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Membranpumpe hält das Ölreservoir unter Vakuum, um den Partialdruck der Lösungsmitteldämpfe unterhalb ihrer Kondensationspunkte zu halten und die Konzentration von Sauerstoff und korrosiven Gasen weitgehend zu reduzieren
- Deutlich höhere Lösungsmitteldampf-Pumpleistung und Beständigkeit gegenüber aggressiven Gasen als herkömmliche Drehschieberpumpen
- Geringere innere Korrosion, selbst bei der Arbeit mit korrosiven Dämpfen
- Ölwechsel reduzieren sich im Vergleich zu Drehschieberpumpen normalerweise um 90 Prozent oder mehr
- Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit durch effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Einfache Wartung aufgrund des teleskopischen Designs
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 0.75 x 10 – 2 Torr (mit Gasballast), 1.5 x 10 – 3 Torr (ohne Gasballast) |
| PS | 0.5 hp |
| Enthält | CH-, CN-Stecker |
| Motordrehzahl | 150 bis 1800 U/min |
| Zertifizierung/Konformität | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010 |
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50/60 Hz |
| Abmessungen (L x B x H) | 510 x 305 x 230 mm |
| Modell | RC 6 |
| Geräuschpegel | 50 dB (A) |
| Lagerungstemperatur (metrisch) | -10 bis 60 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
