missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Rainin™ Bioclean™ Pipettenspitze, in Beuteln verpackt
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 μl
2000 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Flawless performance: perfect production and advanced design
- No deformations, cracks or flashes
- 100% inert: purity and cleanliness are assured
- All tips are 100% free of DNA, DNAse, RNAse, ATP, Pyrogens, PCR inhibitors and additives
- Packaged in a re-sealable zip-lock bag, for manual rack refilling
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.000 μl |
| Gefiltert | Non-filtered |
| Sterilität | Non-sterile |
| Verpackung | 1000 Tips/Bag |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rainin LTS LiteTouch |
| Produktlinie | Rainin BioClean |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur