Learn More
(R)-(-)-Carvon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(R)-(-)-Carvone is used in the flavor and food industry such as chewing gum additives. It is used in air freshening products such as in essential oils as well as in aromatherapy and alternative medicine. It is used to prepare carvomenthol, carvomenthone, dihydrocarvone, carveol and limonene. It reacts with lithium dimethylcuprate to place a methyl group trans to the isopropenyl group with good stereoselectivity. It is also used as a mosquito repellent and prevent premature sprouting of potatoes. Further, it is employed as an important starting material for the synthesis of enantiopure (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enone-1 and (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne derivatives. It is utilized as a vital raw material for the asymmetric total synthesis of natural products. In addition to this, it is used as a chiral starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(-)-Carvone wird in der Aroma- und Lebensmittelindustrie z. B. in Kaugummiadditiven verwendet. Wird in Lufterfrischern wie in ätherischen Ölen sowie in der Aromatherapie und der alternativen Medizin verwendet. Wird zur Zubereitung von Carvomenthol, Carvomenthone, Dihydrocarvone, Carveol und Limonen verwendet. Reagiert mit Lithiumdimethylcuprat, um eine Methylgruppentransformation zur Isopropenylgruppe mit guter Stereoselektivität zu platzieren. Wird auch als Mückenschutz verwendet und verhindert vorzeitiges Keimen von Kartoffeln. Wird darüber hinaus als wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Enantiopure (R)-(+)-3-Methyl-6-Isopropenyl-Cyclohept-3-enone-1 und (4S,6R,7R)-Trihydroxy-1 -Octyne-Derivaten eingesetzt. Wird als lebenswichtiger Rohstoff für die asymmetrische Gesamtsynthese natürlicher Produkte verwendet. Wird darüber hinaus als chirales Ausgangsmaterial verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Chloroform, Propylenglycol und Mineralölen. Unlösbar mit Wasser und Glycerin.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-Carvone |
| Dichte | 0.959 |
| Siedepunkt | 228°C to 230°C |
| Flammpunkt | 93 °C (199 °F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Geruch | Pleasant |
| Brechungsindex | 1.499 |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 2206714 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol,ether,chloroform,propylene glycol and mineral oils. Immiscible with water and glycerol. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.