Learn More
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamin, ChiPros 98 %, ee 94+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine is used in the preparation of benzylidene(1-cyclohexylethyl)amine by reacting with benzaldehyde. It is also used to prepare chiral polymethacrylamides, which are employed as stationary phases for the liquid-chromatographic resolution of racemic amides. In addition to this, it is used in the preparation of polyamides bound to silica gel for high performance liquid chromatography, which are pressure-stable.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamin wird bei der Herstellung von Benzyliden(1-cyclohexylethyl)amin durch Reaktion mit Benzaldehyd verwendet. Es wird auch zur Herstellung chiraler Polymethacrylamide verwendet, die als stationäre Phasen für die flüssigchromatographische Auflösung von racemischen Amiden eingesetzt werden. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von an Kieselgel gebundenen Polyamiden für die Hochleistungsflüssigchromatographie verwendet, die druckstabil sind.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ethanol, Methanol, Ether, Petrolether und Dichlormethan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine |
Dichte | 0.866 |
pH | 11 |
Siedepunkt | 177°C to 178°C |
Flammpunkt | 51°C (123°F) |
Geruch | Amine-like |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥94 % |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only