missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamin, ChiPros™, 99 %, ee98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-1-(3-Chlorphenyl)ethylamin spielt eine enorme Rolle bei der Herstellung chiraler optisch aktiver Medikamente und Verbindungen. Auch als Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
(R)-1-(3-Chlorphenyl)ethylamin spielt eine enorme Rolle bei der Herstellung chiraler optisch aktiver Medikamente und Verbindungen. Auch als Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine |
Hinweise zum Prozentgehalt | ee ≥98 % |
UN-Nummer | UN2735 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 155.63 |
Reinheit (%) | 99% |
Siedepunkt | 112°C (13 mmHg) |
Menge | 1 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'