missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Echtzeit-Niveauunterstützung Laborwaage mit EU-Baumusterprüfbescheinigung
Alle ansehen Sartorius Produkte

Beschreibung
- Verbessern Sie das Benutzererlebnis mit neuen Premium-Funktionen.
- Bietet ein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
- Energieeffizienz, reduzierter CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit – Minimierung der Umweltbelastung vom Produktionswerk bis zum Labortisch.
- Echtzeitniveau
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | D-Sub-Anschluss, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 3.200 g |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Enthält | Konformitätsbeurteilte Waage mit EU-Baumusterprüfbescheinigung ohne länderspezifische Zusätze |
| Ausgleichen | Echtzeit-Levelunterstützung |
| Modell | Quintix Pro Balance |
| Stabilisierungszeit | ≤0,9 s |
| Typ | Abwägung zwischen |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 VAC (±10 %) 50 bis 60 Hz 0,2 A |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?