missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß, gebogen, mit Belüftung
Click to view available options
Höhe (metrisch):
80 mm
106 mm
120 mm
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Destillat in einem Rundkolben. Der QuickFit™ Auffangbehälter ist mit einem abgewinkelten Vakuumvorstoß mit Belüftung verbunden, um die Probleme geschlossener Systeme zu vermeiden.
- Biegung mit Belüftung
- Mit Seitenhals für Entlüftung
- Vermeidet die Probleme geschlossener Systeme
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 80 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,14 in. |
| Enthält | Seitenarm |
| Konusgröße | 14/23 |
| Produkttyp | Empfängeradapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur