missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quickfit™ Saugflasche zur Vakuumfiltration aus Borosilikatglas mit Gewindeanschluss und Hülsenschliff
Entspricht ISO 6556
Marke: Quickfit FB500/4SC
Additional Details : Gewicht : 0.92000kg
Beschreibung
- Entspricht ISO 6556
- Büchner-Kolben mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Sockel
- Der Seitenarm verfügt über einen PTFE-Schraubverbinder für die sichere Befestigung von Vakuumschläuchen mit einem Innendurchmesser von 9 mm. Schrauben Sie den Verbinder vom Kolben ab und montieren Sie den Schlauch, schrauben Sie dann den Verbinder mit dem Schlauch wieder an den Kolben.
- Starke Wände und Sockel für die Vakuumfiltration
Spezifikation
ISO 6556 | |
500 ml | |
172 mm | |
105 mm |
Bauart: Erlenmeyer | |
Borosilikatglas | |
PTFE-Schraubengewinde-Anschluss |