missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Quickfit™ Quickfit™ Fraktionieraufsatz nach Dufton aus Borosilikatglas
Click to view available options
Länge (metrisch):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Glaskolonne mit genau eingepasster Dufton-Glasspirale
- Hohe Effizienz: Die Flüssigkeit läuft die Kolonne hinunter und trifft auf aufsteigende Dämpfe.
- Die Spirale kann zur leichteren Reinigung herausgenommen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 290 mm |
| Typ | Dufton fraktionierende Säule |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3585 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur