missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ TrayCell Faseroptische Ultra-Mikro-Messzelle
Marke: Hellma™ 105800-A3-V1-46
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Faseroptsiche Ultra-Mikro-Messzelle als Zubehör für Standard-Spektralfotometer. Flexible und kostengünstige Lösung zur Untersuchung sehr kleiner Probenvolumen (0,5μl bis10μl). Standardmässige Lieferung mit zwei Deckeln für 0,2mm und 1mm Schichtdicke. Weitere Deckel mit 0,1 und 2mm Schichtdicke lieferbar.Typische Applikationen:
DNA/RNA Reinheits- und Gehaltsbestimmung
Bestimmung der Labelingeffizienz für Microarray Experiment (FOI)
Proteinbestimmung
Sämtliche UV-Vis Messungen im Bereich von 190nm - 1100nm
Typ: 105.800-UVS
Schichtdicke: 1 / 0,2mm
Höhe/Zentrum: 75 / 15mm
Volumen: 0,5 - 10μl
Spezifikation
Ultra-micro Tray Cell | |
Quartz Suprasil | |
0.2 or 1 mm | |
12,5mm |
0.7 to 5 μL | |
1 Each | |
68,5, 75, 80 mm |