Learn More
Macherey-Nagel™ Qualitätstestpapiere
Bestimmen Sie das Vorhandensein chemischer Ionen und Verbindungen mit geringem Aufwand. Macherey-Nagel™ Qualitatives Testpapier besteht aus Teststreifen, die bei Kontakt die Farbe wechseln, wenn die Konzentration der untersuchten Substanz über dem nachweisbaren Testgrenzwert liegt.
Marke: Macherey-Nagel™ 90729
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Verwendung einfach einen Tropfen der Testlösung auf das Testpapier auftragen. Das Vorhandensein erheblicher Mengen der untersuchten Substanz wird durch das Auftreten eines farbigen Punkts angezeigt; kleinere Mengen ergeben einen farbigen Ring.
Spezifikation
Je 1 | |
Kupfer | |
Qualitätstestpapier | |
Streifen | |
Neutrale oder schwach saure Probenlösung | |
Kolorimetrisch |
Teststreifen | |
Weiß nach Grün | |
≥20mg/L Cu2+ | |
Kupfer-Bestimmung | |
200 | |
20 x 70 mm |