missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ qPCR& Go Probe Hi-ROX Kit
Schneller und empfindlicher qPCR Probe Master Mix. Für die meisten ABI Plattformen
386.90 CHF - 1335.60 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | dNTPs, Stabilisatoren und Verstärker Aufbewahrung bei -20 °C |
---|---|
Beschreibung | Schneller und empfindlicher qPCR Probe Master Mix. Für die meisten ABI Plattformen. |
Produkttyp | qPCR-Kit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
Konzentration | 2x |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15808551
|
MP Biomedicals™
11EBI04050 |
5 x 1 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15818551
|
MP Biomedicals™
11EBI04200 |
4 x 5 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Das qPCR& Go Probe Hi-ROX Kit wurde für eine schnelle, hochgradig reproduzierbare Echtzeit-PCR entwickelt und für gängige Echtzeit-PCR-Geräte validiert.
- Das Kit wurde für die Verwendung mit Sondenerkennungstechnologie entwickelt, einschließlich TaqMan®, Scorpions® und molekulare Beacon Sonden.
- Eine Kombination aus den neuesten Fortschritten in der Pufferchemie, den PCR-Verstärkern und der Hot-Start-DNA-Polymerase gewährleisten, dass das qPCR& Go Probe Kit schnelle, hochspezifische und ultraempfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse liefert.
- qPCR& Go Probe wird als 2x Master Mix geliefert, der alle Komponenten enthält, die für die Echtzeit-PCR erforderlich sind, einschließlich dNTPs, Stabilisatoren und Verstärker.
Spezifikation
dNTPs, Stabilisatoren und Verstärker Aufbewahrung bei -20 °C | |
qPCR-Kit | |
2x |
Schneller und empfindlicher qPCR Probe Master Mix. Für die meisten ABI Plattformen. | |
Real Time PCR (qPCR) | |
500 |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.