missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3000204130017
Additional Details : Gewicht : 414.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Q90.195.120.WDAC mit 6 herausziehbaren Schubladen, kunststofflaminiertes Stahlblech RAL 7035Spezifikation
1647 mm | |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
522 mm | |
1193 mm | |
548,00 kg | |
Hellgrau | |
1953 mm | |
Q90.195.120.WDAC | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
Flügeltür in Lichtgrau | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
Pulverbeschichtet struktur | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
615 mm | |
Flügel, Automatischer Verschluss, Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT) | |
2 |