missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrimidine |
Schmelzpunkt | 20°C to 22°C |
Farbe | Farblos bis Orange |
Dichte | 1.0100g/mL |
Siedepunkt | 123°C to 124°C |
Flammpunkt | 31°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5010 to 1.504 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pyrimidine
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'