missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ 3PS-094-2-GY-S

Artikelnummer. 15143289 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
15143289 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15143289 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 814289

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material PVC
Menge Je 1
Beschreibung Polyvinylchlorid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Indoor & Outdoor
Höhe (metrisch) 203 mm
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 203 mm
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis 70 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Angezeigter Text Notausgang (links)
Produkttyp Safety Sign
Farbe Weiß auf Grün
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.