missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ OTAL-Stopfen, PVC
OTAL-Stopfen, PVC für OTAL™ Pumpe Buerkle™
4.60 CHF - 23.30 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Ersatzartikel |
---|---|
Autoklavierbar | Nein |
Farbe | Rot |
Material | PVC |
Produkttyp | Konischer Stopfen |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11816493
|
Buerkle™
5000-0013 |
OTAL Pumpe mit Schlauchdurchmesser 18 mm |
23.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15102023
|
Buerkle™
5000-0030 |
Für OTAL Pumpen mit Rohrdurchmesser 18mm |
4.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
OTAL-Stopfen, PVC für OTAL™ Pumpe Buerkle™.
Spezifikation
Ersatzartikel | |
Rot | |
Konischer Stopfen | |
Stück |
Nein | |
PVC | |
Konisch |