missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ PurePlus™ Solid Frame PCR Plates
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30280324 Alle ansehen Labcon Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
Anzahl Wells:
96
384
Volumen (metrisch) Well:
25 μl
0,1 mL
0,2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well unitSize
30280324 24 x 16 384 25 μl 100 Stück
30280319 12 x 8 96 0,1 mL 100 Stück
30280314 12 x 8 96 0,2 ml 100 Stück
30280325 16 x 24 384 25 μl 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30280324 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 39875200009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labcon Solid Frame PCR plates are made with two materials to improve the fit in thermocyclers and allow for rapid cycling.

  • Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
  • Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
  • Choose from 96 or 384 well capacity

Spezifikation

Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format SBS Standard
Array 24 x 16
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR plate
Ausführung des Rahmens Full skirt
Material Polycarbonate
Volumen (metrisch) Well 25 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Non-sterile
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Yes
RNase-frei Yes
Wellfarbe Clear
Fit for Purpose PCR Ready
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.