missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KNF Neuberger™ Membran-Flüssigkeitspumpe
Marke: KNF Neuberger™ 153704/153257
Additional Details : Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
Rationeller Helfer mit einstellbarer Förderleistung, um auch kleine Flüssigkeitsvolumina sauber abzufüllen oder einem Laborgerät zuzuführen. Die Flüssigkeiten kommen nur mit dem Kopfmaterial PP/FFPM/PVDF/PTFE in Berührung, je nach Ausführung. Die Membran ist immer aus PTFE und die Ventile aus FFPM. Nahezu alle im Labor anfallenden Medien können aus einem Gebinde, welches z.B. auf dem Boden steht auf den Tisch befördern werden. Die Pumpen sind selbstansaugend, trockenlaufsicher und wartungsfrei. Über den analogen Signaleingang lassen sich die RC-Versionen extern ansteuern. Auch ein Fusschalter ist bei der Variante RC als Zubehör verwendbar.Saughöhe 3 mWS
Druck 10 mWS
Schutzklasse IP 65
Netzanschluss 230 V
Lieferumfang: Pumpe mit Netzschalter, Drehknopf für die Einstellung der Fördermenge von 0,2 -1,3 und 0,5 -3,0L/min, Netzkabel mit Stecker.
Auf Anfrage: Pumpen mit PTFE-Kopf und höherem Druck (60 mWs).
Typ: NF100FT.18RC
Pumpenkopf: PTFE
Fliessrate: 0,2 - 1,3L/min
B/T/H: 99/130/177mm