missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
0.8 mm
4.8 mm
7.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
6.4 mm
9.6 mm
Gesamtlänge (metrisch):
20 m
3.6 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Antihafteigenschaften
- Oberfläche mit geringer Reibung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Sehr hoher elektrischer Widerstand
- Physiologisch neutral
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Sterilisation durch Autoklavieren, Ethylenoxid oder trockene Wärme
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 20 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 260 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchscheinend |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur