missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ T-Verbindungsstück aus PTFE, Bajonett-Anschlüsse
Mit Bajonettverschluss. Fisherbrand™ T-Steckverbinder aus PTFE – Bajonett enthält ein verbessertes Steckverbindersystem.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren - Glas, FEP oder PTFE
- Die Schraubverriegelung hält von 10-1mmHg bis 4 bar
Spezifikation
T-Typ-Anschluss aus PTFE | |
Ja | |
PTFE | |
Flexible Schläuche aus PTFE, Viton, Silikongummi oder ähnlichen Materialien | |
Je 1 | |
14 mm | |
280 °C |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
8 mm | |
44 mm | |
−200 °C | |
29 mm | |
Weiß |