Learn More
Cole-Parmer™ Sterile PTFE-Spritzenfilter
Unempfindlich gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln, konzentrierten Säuren und Basen, Treibstoffen und kryogenen Flüssigkeiten. Polytetrafluorethylen(PTFE)-Membranen sind ideal für die Sterilisation von Gas und Alkoholen, für die Reinigung von Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln sowie für die Belüftung.
Marke: Cole-Parmer™ 02915-08
Additional Details : Gewicht : 0.29000kg
Beschreibung
- Die Filter sind ohne Triton und verfügen über eine bidirektionale Membranhalterung und Luer-Lock (15/25 mm Durchm.) oder eine Schlaucholive für Einlass/Auslass (50 mm Durchm.) für einen sicheren Sitz an der Spritze
- Membrantyp und Porengröße sind zur einfachen Identifizierung auf jedem Filter aufgedruckt
- Alle Cole-Parmer Spritzenfilter sind auf 100 % Integrität getestet und werden gemäß ISO 9002-Normen hergestellt
- Sterile Filter werden durch Gammastrahlung sterilisiert
- Zertifiziert nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- Blisterpackung
Spezifikation
Naturfarben | |
PTFE | |
Sterilisation von Gasen und Alkoholen; Reinigung von Säuren, Laugen und organischen Lösungsmitteln | |
50 Filter | |
Sterile Spritzenfilter | |
25 mm |
PTFE/Polypropylen | |
0,2 μm | |
Polypropylen | |
Retention: ≥0.35mL | |
100 mL |