missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Flaschen
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.85 oz. |
| Farbe | White |
| Material | PTFE |
| Sterilität | Unsteril |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | No |
| Öffnung | Weit |
| Form | Zylindrisch |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur