missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ PTFE-Flaschen

Artikelnummer. 17982122 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17982122

Marke: Sampling Systems™ A1252000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

PTFE bottles are ideal for storage and are made from 100% PTFE, giving them high chemical resistance. They are suitable for low temperatures and include both a bottle and a cap.

  • Conforms to both FDA and USP class VI requirements
  • Crevice-free interior
  • Heavy wall construction
  • Suitable for use up to 280°C

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2 l
Kapazität (angloamerikanisch) 67,6 oz.
Farbe White
Material PTFE
Sterilität Unsteril
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial PTFE
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.