missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ PRP-1 Starter-Kit für semipräparative/präparative Vorsäule (1 Halter, 1 Kassette), Edelstahl

Artikelnummer. 11573394
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11573394 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79121
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vorsäulen bieten zahlreiche Vorteile, wenn sie vor einer analytischen, präparativen oder semipräparativen Säule verwendet werden. Vorsäulen werden in der Regel so gewählt, dass sie die gleiche Packung wie die Primärsäule aufweisen. Neben der Schutzanwendung können Vorsäulen auch als präparative Schutzkomponenten verwendet werden.

Datenblatt

  • Trennmodus– Umkehrphase
  • Stationäre Phase– PRP-1
  • Format– Schutzpatronen-Kit
  • Hardware-Innendurchmesser– 4,6 mm
  • Hardwarelänge– 20 mm
  • Partikelgröße– 12-20 μm
  • Verpackungsmaterialart– PSDVB
  • Größe der Schutzsäule– Halbfertigprodukt/Vorbereitend
  • Hardware-Materialien– Edelstahl
  • Maximaler Druck– 5.000 psi
  • Mobile Phasengrenzen– pH 1-13. 0 – 100 % wässriger, organischer Modifikator
  • Verbindungsklassifizierung– Bio
  • UOM– 1 Halter, 1 Kartusche

Spezifikation

Partikelgröße 12 bis 20 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Typ PRP-1 Vorsäulen
Innendurchmesser (metrisch) 4,6 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.