missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Contec™ PROSAT™ EcoCloth™

Artikelnummer. 16875990 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 in. x 9 in. (23 x 23 cm)
Packungsgröße:
1200 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 16875990

Marke: Contec™ PSEC0002

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Die PROSAT™ Amplitude EcoCloth™-Wischtücher bestehen aus einem strapazier- und saugffähigen Gewebe mit sehr geringen extrahierbaren Rückständen.

  • Die PROSAT™ Amplitude EcoCloth™ Wischtücher bestehen aus einem strapazier- und saugfähigen Gewebe mit sehr geringen extrahierbaren Rückständen.
  • Diese mit einem IPA-Wasser-Gemisch getränkten Wischtücher sind ideal für Reinigungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Nicht gewebte Polyester-Zellulose
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 9 in. x 9 in. (23 x 23 cm)
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Sterilität Unsteril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt