missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propionitril, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propionitrile |
Schmelzpunkt | -93.0°C |
Dichte | 0.7700g/mL |
Siedepunkt | 97.0°C |
Flammpunkt | 6°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C2H5CN |
Brechungsindex | 1.3650 to 1.3670 |
Menge | 100 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Propionitrile
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'