missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Promax 2020

Artikelnummer. 17353460 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17353460 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17353460 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5422002002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 CHF
    2503.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 266.36 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Promax 2020 is a resilient model with a load capacity of 10 kg.

  • With a usable area of 390 x 340 mm, the large Promax is particularly suitable when the use of large or multiple vibrating funnels is required. In conjunction with the appropriate assembly parts, the device can be expanded by a second floor.
  • This shaker has an integrated timer for up to 120 minutes. An acoustic warning signals the end of the set time and the shaking process is also stopped. A stroke of 20 mm combined with a speed of 20 to 400 rpm guarantees clean phase separation and efficient extraction results.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.