missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Promax 1020

Artikelnummer. 17303470 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17303470 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17303470 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5432233202
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Temperature-controlled model with a load capacity of 5 kg.

  • The 1000 series reciprocating shaker can be easily integrated into the modular incubator system. This makes it possible to successfully run temperature controlled applications. The Promax 1020 can also be used to purify proteins at 4°C. With a platform size of 290 x 258 mm, there is enough space for the vessels used.
  • With a stroke of 32 mm and a speed of 30 to 250 rpm, a proper separation of the samples is guaranteed. The integrated timer function enables unattended operation so that you can concentrate on other tasks without worries. After the set time has elapsed, the acoustic signal signals the end of the shaking process.
  • Supplemented with the appropriate holder for separatory funnels, a maximum of four pieces between 50 and 100 mL can be securely attached to the Promax 1020.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.