missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Neben dem Rotationsverdampfer RV 10 auto umfasst das Paket das Heizbad HB digital mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern, die Vakuumpumpe VACSTAR digital und den Umlaufkühler RC 2 lite.
- Der RV 10 auto ist das Flaggschiff der Produktlinie der IKA Rotationsverdampfer.
- Er besticht unter anderem durch seine innovative und intuitive Bedienung über ein brillantes TFT-Farbgrafikdisplay, einen integrierten Vakuumregler, Kühlwasserüberwachung und anspruchsvolle Sicherheitsstandards.
- Der RV 10 auto bietet alle Eigenschaften für einen effizienten, sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.Dazu gehören die automatische Regelung des Vakuums und der Kühlwassermenge.
- Der individuell einstellbare Reinigungszyklus des Vakuumreglers reduziert das Wartungsintervall und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Systems.
- Alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse sind im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 440 mm |
| Höhe (metrisch) | 430 mm |
| Max. Vakuum | 1 bar |
| Gewicht (metrisch) | 21.5 Kg |
| Spannung | 230 V |
| Breite (metrisch) | 500 mm |
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Geschwindigkeit | 5 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5°C to 40°C |
| Display | TFT-Display |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
