missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ ProCare Lab 10 AO

Artikelnummer. 32237202 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 L
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32237202 5 L 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32237202 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12958880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.88 CHF
    77.00 CHF / 5 Liter
    Sparen 33.88 CHF
    30% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For special machine cleaning of laboratory glassware and utensils.

  • Oxidising effect, free from surfactants
  • Specially developed for Miele Professional washer-disinfectors
  • Suitable for stainless steel, laboratory glassware, ceramics and plastics
  • Good cleaning for organic soiling
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Cleaning Agent
Color-coded Yes
Form Liquid
Scent Unscented
Sterilität Non-sterile
Menge 5 L
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.