missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vorgebohrte Gummistopfen ohne Löcher
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Für die Sicherung von Behälterinhalten
- Ideal für das Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
- Einfach zu verwenden
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Farbe | Blau |
| Diameter (Metric) Bottom | 3.5 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 6.5 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Natürliche Gummistopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur