missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Vorgebohrte Gummistopfen ohne Löcher

Artikelnummer. 11794768
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11794768

Marke: Saint Gobain Life Sciences 201162

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Stopfen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Ungelochte Gummistopfen eignen sich optimal für den Chemikalientransfer.

  • Für die Sicherung von Behälterinhalten
  • Ideal für das Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Einfach zu verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Höhe (metrisch) 65 mm
Menge 5/Packung
Farbe Blau
Diameter (Metric) Bottom 28mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 84mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen aus Naturkautschuk
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt