missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Powerflex™ 80-600

Catalog Number 15831837
Click to view available options
Größe:
7
10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragender Schnittschutz, Tragekomfort und Griffsicherheit

  • Der Powerflex™ 80-600 Handschuh von Ansell ist die praktische Antwort auf den sicheren Umgang mit Glas, Metall und Kunststoff. Er bietet eine außergewöhnliche Schnittfestigkeit und eine robuste mechanische Gesamtleistung sowie überlegenen Komfort.
  • Der Ansell Powerflex™ 80-600 Handschuh ist auf die besonders hohe Schnittschutzklasse der EN-Ebene4 ausgelegt. Diese hohe Schnittschutzklasse wird durch das Futter aus Kevlar™-Gewebe und die Naturkautschuk-Beschichtung erreicht. Die Beschichtung schützt zudem vor Abrieb, Rissen und Durchstichen.
  • Die geknitterte Oberfläche der Latex-Beschichtung verleiht dem Handschuh einen ausgezeichneten Halt bei trockenen und nassen Bedingungen.
  • Der Powerflex™ 80-600 Handschuh ist silikonfrei und verhindert Fingerabdrücke auf metallisiertem Wärmeisolierglas, sodass die Oberflächen sauber bleiben und keine zusätzlichen Reinigungsarbeiten erforderlich sind
Material der Rückseite DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter; Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2016/3444C, EN407/X2XXXX
Klassifikation Kategorie III
Reinigung Waschtemperatur 40 °C
Beschichteter Bereich Handflächenbeschichtung
Stulpenmaterial DuPont™ Kevlar™ Aramid-Filzfutter; Naturlatex
Schnittstil Newton
Beschreibung Naturgummi-beschichtet – offene Rückseite und Finger mit vollständig beschichtetem Daumen – nahtloses tauchbeschichtetes Produkt auf Einlage aus Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Farbe Blau
Cut Resistance Rating 4
Einwegprodukt Nein
Güte Industrieausführung
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Mechanical/Cut Protection Gloves (Heavy-duty)
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Modell PowerFlex 80-600, 80-600
Dicke (metrisch) 2.35 mm
Fingerhandschuh Volle Finger
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mechanischer Schutz
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Dupont™ Kevlar™ Aramid-Faser
Auskleidung gestrickt
Verpackungsart 12 Paar pro Beutel, 6 Beutel pro Karton
Menge 72 Paar
Serie PowerFlex-Serie
Reißfestigkeit 4
Abmessungen (L x B) 290 mm x 113 mm
Länge (angloamerikanisch) 290 mm
Breite (metrisch) 113 mm
Gewicht (metrisch) 66 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'