missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumpentachlorruthenat(III)-Hydrat, 99.95 % (Metallbasis), Ru 25.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium pentachlororuthenate(III) hydrate |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 356.54 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.95% |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ru 25.4% min. |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'